€ 38,81/ meterexcl. btw
€ 46,96incl. btw
Verkocht per: 61Min. order: 61
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Alligator SD Flexoline |
Inwendige diameter | 90 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 102 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 360 mm |
Rollengte | 61 m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -30 tot 100 °C |