€ 42,19/ meterexcl. btw
€ 51,05incl. btw
Verkocht per: 61Min. order: 61
183 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Alligator SD Flexoline |
Inwendige diameter | 63 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 252 mm |
Rollengte | 61 m |
Gewicht | 1.78 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -30 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 212 °F |
Static wire | Nee |