Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Alligator SD Flexoline, inwendige diameter 51x5, rol=61m

  • ERIKS:10014992
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,23/ meterexcl. btw

€ 24,48incl. btw

Verkocht per: 61Min. order: 61

156,56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Alligator SD Flexoline
Inwendige diameter
51 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
61 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
204 mm
Rollengte
61 m
Gewicht
1.24 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee