Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Alligator SD Flexoline, inwendige diameter 38x5, rol=61m

  • ERIKS:10014991
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,98/ meterexcl. btw

€ 30,23incl. btw

Verkocht per: 61Min. order: 61

186 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Alligator SD Flexoline
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
48 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
152 mm
Rollengte
61 m
Gewicht
0.95 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee