€ 19,87/ meterexcl. btw
€ 24,04incl. btw
Verkocht per: 61Min. order: 61
354,3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Alligator SD Flexoline |
Inwendige diameter | 25 mm |
Wanddikte | 5 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 100 % |
Min. buigradius | 100 mm |
Rollengte | 61 m |
Gewicht | 0.69 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -30 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 212 °F |
Static wire | Nee |