Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Alligator SD Flexoline, inwendige diameter 152x7, rol=30,5m

  • ERIKS:10014998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,44/ meterexcl. btw

€ 99,75incl. btw

Verkocht per: 30,5Min. order: 30,5

191,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Alligator SD Flexoline
Inwendige diameter
152 mm
Wanddikte
7 mm
Buitendiameter
166 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
80 %
Min. buigradius
760 mm
Rollengte
30.5 m
Gewicht
5.96 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee