Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Alligator SD Flexoline, inwendige diameter 127x7, rol=30,5m

  • ERIKS:10014997
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,23/ meterexcl. btw

€ 57,15incl. btw

Verkocht per: 30,5Min. order: 30,5

Verwachte leverdatum - 24/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Alligator SD Flexoline
Inwendige diameter
127 mm
Wanddikte
7 mm
Buitendiameter
141 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
80 %
Min. buigradius
635 mm
Rollengte
30.5 m
Gewicht
4.73 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee