Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Alligator SD Flexoline, inwendige diameter 102x6, rol=61m

  • ERIKS:10014996
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,70/ meterexcl. btw

€ 51,67incl. btw

Verkocht per: 61Min. order: 61

557,7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Alligator SD Flexoline
Inwendige diameter
102 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
114 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
408 mm
Rollengte
61 m
Gewicht
3.01 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee