€ 73,45/ meterexcl. btw
€ 88,87incl. btw
153,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Acidkem D |
Inwendige diameter | 50 mm |
Wanddikte | 8 mm |
Buitendiameter | 66 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 80 bar |
Min. buigradius | 225 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 1.7 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 212 °F |
Static wire | Nee |