Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Acidkem D, rol=40m, inwendige diameter 25x6

  • ERIKS:14623840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 42,77/ meterexcl. btw

€ 51,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Acidkem D
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
37 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
80 bar
Min. buigradius
100 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.7 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 212 °F
Static wire
Nee