€ 36,53/ meterexcl. btw
€ 44,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Acidkem D |
Inwendige diameter | 19 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 31 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 80 bar |
Min. buigradius | 80 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 0.6 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 212 °F |
Static wire | Nee |