Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Acidkem D, rol=40m, inwendige diameter 13x5

  • ERIKS:14670342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,09/ meterexcl. btw

€ 40,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Acidkem D
Inwendige diameter
13 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
23 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
80 bar
Min. buigradius
70 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.5 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 95 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 203 °F
Static wire
Nee