€ 21,45/ meterexcl. btw
€ 25,95incl. btw
25,8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | ACIDA PARA |
Inwendige diameter | 50 mm |
Wanddikte | 5 mm |
Buitendiameter | 60 mm |
Rollengte | 40 m |
Materiaal binnenwand | Pararubber |
Temperatuurbereik | van -40 tot 60 °C |