€ 18,92/ meterexcl. btw
€ 22,89incl. btw
181 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | ACIDA PARA |
Inwendige diameter | 40 mm |
Wanddikte | 5 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Rollengte | 40 m |
Materiaal binnenwand | Pararubber |
Temperatuurbereik | van -40 tot 60 °C |