Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Acida Para, rol=40m, inwendige diameter 30x5

  • ERIKS:10015004
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,32/ meterexcl. btw

€ 19,75incl. btw

289 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
ACIDA PARA
Inwendige diameter
30 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
40 mm
Rollengte
40 m
Materiaal binnenwand
Pararubber
Temperatuurbereik
van -40 tot 60 °C