Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Acida Para, rol=40m, inwendige diameter 20x5

  • ERIKS:10015002
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,52/ meterexcl. btw

€ 16,36incl. btw

680 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
ACIDA PARA
Inwendige diameter
20 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
30 mm
Rollengte
40 m
Materiaal binnenwand
Pararubber
Temperatuurbereik
van -40 tot 60 °C