Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Acida Para, rol=40m, inwendige diameter 15x5

  • ERIKS:10015001
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,22/ meterexcl. btw

€ 14,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
ACIDA PARA
Inwendige diameter
15 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
25 mm
Rollengte
40 m
Materiaal binnenwand
Pararubber
Temperatuurbereik
van -40 tot 60 °C