€ 51,74/ meterexcl. btw
€ 62,61incl. btw
115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | ACIDA PARA |
Inwendige diameter | 100 mm |
Wanddikte | 7.5 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Rollengte | 40 m |
Materiaal binnenwand | Pararubber |
Temperatuurbereik | van -40 tot 60 °C |