Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Abrassa-HD |
Inwendige diameter | 76.2 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 88.2 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 350 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 2.5 kg/m |
Materiaal binnenwand | SBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 176 °F |
Static wire | Nee |