Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Abrassa-HD |
Inwendige diameter | 38 mm |
Wanddikte | 5 mm |
Buitendiameter | 48 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 150 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 1.13 kg/m |
Materiaal binnenwand | SBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 176 °F |
Static wire | Nee |