Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Abrader SD, rol=61m, inwendige diameter 51x7

  • ERIKS:13353221
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,66/ meterexcl. btw

€ 38,31incl. btw

193,9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Abrader SD
Inwendige diameter
51 mm
Wanddikte
7 mm
Buitendiameter
65 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
153 mm
Rollengte
61 m
Gewicht
1.43 kg/m
Materiaal binnenwand
NR
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 176 °F
Static wire
Ja