€ 25,29/ meterexcl. btw
€ 30,60incl. btw
Verkocht per: 122Min. order: 122
Verwachte leverdatum - 24/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Abrader SD Flexotek |
Inwendige diameter | 51 mm |
Wanddikte | 5 mm |
Buitendiameter | 61 mm |
Maximale werkdruk | 7 bar |
Minimum barstdruk | 21 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 100 % |
Min. buigradius | 127 mm |
Rollengte | 61 m |
Gewicht | 1.12 kg/m |
Materiaal binnenwand | NR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 176 °F |
Static wire | Ja |