Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Abrader SD Flexotek 7bar, rol=61m, inwendige diameter 152x7

  • ERIKS:13354542
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,20/ meterexcl. btw

€ 84,94incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 24/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Abrader SD Flexotek
Inwendige diameter
152 mm
Wanddikte
7 mm
Buitendiameter
166 mm
Maximale werkdruk
7 bar
Minimum barstdruk
21 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
380 mm
Rollengte
61 m
Gewicht
5.46 kg/m
Materiaal binnenwand
NR
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 176 °F
Static wire
Ja