€ 60,52/ meterexcl. btw
€ 73,23incl. btw
Verkocht per: 30,5Min. order: 30,5
113 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Abrader SD Flexotek |
Inwendige diameter | 127 mm |
Wanddikte | 7 mm |
Buitendiameter | 141 mm |
Maximale werkdruk | 7 bar |
Minimum barstdruk | 21 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 318 mm |
Rollengte | 61 m |
Gewicht | 4.63 kg/m |
Materiaal binnenwand | NR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 176 °F |
Static wire | Ja |