Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Abrader SD Flexotek 7bar, rol=61m, inwendige diameter 102x7

  • ERIKS:12577853
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,68/ meterexcl. btw

€ 62,53incl. btw

102 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Abrader SD Flexotek
Inwendige diameter
102 mm
Wanddikte
7 mm
Buitendiameter
116 mm
Maximale werkdruk
7 bar
Minimum barstdruk
21 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
255 mm
Rollengte
61 m
Gewicht
3.55 kg/m
Materiaal binnenwand
NR
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 176 °F
Static wire
Ja