Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber radiatorslang Ostra, rol=40m, inwendige diameter 76x5

  • ERIKS:10014983
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,22/ meterexcl. btw

€ 32,94incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

189 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Ostra
Inwendige diameter
76 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
86 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Minimum barstdruk
15 bar
Min. buigradius
760 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
1.55 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 120 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 248 °F
Static wire
Nee