€ 25,42/ meterexcl. btw
€ 30,76incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Ostra |
Inwendige diameter | 70 mm |
Wanddikte | 5 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Minimum barstdruk | 15 bar |
Min. buigradius | 700 mm |
Rollengte | 40 m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 120 °C |