Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber radiatorslang Ostra, rol=40m, inwendige diameter 60x5

  • ERIKS:10014981
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,82/ meterexcl. btw

€ 27,61incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

666,4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Ostra
Inwendige diameter
60 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
70 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Minimum barstdruk
15 bar
Min. buigradius
600 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
1.28 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 120 °C