Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber radiatorslang Ostra, rol=40m, inwendige diameter 45x5

  • ERIKS:10014978
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,50/ meterexcl. btw

€ 22,39incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

431 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Ostra
Inwendige diameter
45 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
55 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Minimum barstdruk
15 bar
Min. buigradius
450 mm
Rollengte
40 m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 120 °C