Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber radiatorslang Ostra, rol=40m, inwendige diameter 42x5

  • ERIKS:10014977
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,71/ meterexcl. btw

€ 21,43incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

520 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Ostra
Inwendige diameter
42 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
52 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Minimum barstdruk
15 bar
Min. buigradius
420 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.93 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 120 °C