Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber radiatorslang Ostra, rol=40m, inwendige diameter 40x5

  • ERIKS:10014976
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,21/ meterexcl. btw

€ 20,82incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Ostra
Inwendige diameter
40 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
50 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Minimum barstdruk
15 bar
Min. buigradius
400 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.89 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 120 °C