€ 16,63/ meterexcl. btw
€ 20,12incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
880 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Ostra |
Inwendige diameter | 38 mm |
Wanddikte | 5 mm |
Buitendiameter | 48 mm |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Minimum barstdruk | 15 bar |
Min. buigradius | 380 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 0.85 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 120 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 248 °F |
Static wire | Nee |