€ 13,97/ meterexcl. btw
€ 16,90incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
538,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Ostra |
Inwendige diameter | 35 mm |
Wanddikte | 4 mm |
Buitendiameter | 43 mm |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Minimum barstdruk | 15 bar |
Min. buigradius | 350 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 0.62 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 120 °C |