Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber radiatorslang Ostra, rol=40m, inwendige diameter 32x4

  • ERIKS:10014973
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,32/ meterexcl. btw

€ 16,12incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

160 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Ostra
Inwendige diameter
32 mm
Wanddikte
4 mm
Buitendiameter
40 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Minimum barstdruk
15 bar
Min. buigradius
320 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.57 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 120 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 248 °F
Static wire
Nee