Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber radiatorslang Ostra, rol=40m, inwendige diameter 30x4

  • ERIKS:13353224
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,96/ meterexcl. btw

€ 15,68incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 22/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Ostra
Inwendige diameter
30 mm
Wanddikte
4 mm
Buitendiameter
38 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Minimum barstdruk
15 bar
Min. buigradius
300 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.54 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 120 °C