Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber radiatorslang Ostra, rol=40m, inwendige diameter 25x4

  • ERIKS:10014971
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,81/ meterexcl. btw

€ 14,29incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

394 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Ostra
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
4 mm
Buitendiameter
33 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Minimum barstdruk
15 bar
Min. buigradius
250 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.47 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 120 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 248 °F
Static wire
Nee