€ 11,38/ meterexcl. btw
€ 13,77incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
504 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Ostra |
Inwendige diameter | 22 mm |
Wanddikte | 4 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Minimum barstdruk | 15 bar |
Min. buigradius | 220 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 0.42 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 120 °C |