Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber radiatorslang Ostra, rol=40m, inwendige diameter 20x4

  • ERIKS:10015724
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,02/ meterexcl. btw

€ 13,33incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

480 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Ostra
Inwendige diameter
20 mm
Wanddikte
4 mm
Buitendiameter
28 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Minimum barstdruk
15 bar
Min. buigradius
200 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.39 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 120 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 248 °F
Static wire
Nee