€ 10,58/ meterexcl. btw
€ 12,80incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
960 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Ostra |
Inwendige diameter | 16 mm |
Wanddikte | 4 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Minimum barstdruk | 15 bar |
Min. buigradius | 160 mm |
Rollengte | 40 m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 120 °C |