Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber radiatorslang Ostra, rol=40m, inwendige diameter 13x4

  • ERIKS:11170665
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,08/ meterexcl. btw

€ 12,20incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

194 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Ostra
Inwendige diameter
13 mm
Wanddikte
4 mm
Buitendiameter
21 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Minimum barstdruk
15 bar
Min. buigradius
130 mm
Rollengte
40 m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 120 °C