Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber radiatorslang Ostra, rol=40m, inwendige diameter 110x6

  • ERIKS:10015722
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,13/ meterexcl. btw

€ 52,19incl. btw

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Ostra
Inwendige diameter
110 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
122 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Minimum barstdruk
15 bar
Min. buigradius
1100 mm
Rollengte
40 m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 120 °C