Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber radiatorslang Ostra, rol=40m, inwendige diameter 102x6

  • ERIKS:10014986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,75/ meterexcl. btw

€ 49,31incl. btw

Verkocht per: 120Min. order: 120

Verwachte leverdatum - 24/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Ostra
Inwendige diameter
102 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
114 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Minimum barstdruk
15 bar
Min. buigradius
1020 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
2.25 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 120 °C