Eriks
GOODALL

GOODALL Leidingklem FIXXED DLD verzinkt staal /W1 6 mm/15 mm

  • ERIKS:12162750
Image 1
DLD: dubbele lip bevestigingsklem met rubber deel
LeidingklemDLD is gemaakt volgens de Europese norm DIN 3016.Deze bevestigingsklem heeft een rubber deel en extra verstevigingsplaatjesbij de schroefgaten, om de band te versterken. DeDLD is in de meest courante maten op voorraad, maar kunnen we ook met elke gewenste diameter laten maken. Beschikbare bandbreedtes zijn: 9, 12, 15, 20 en 25 mm en beschikbare materiaalkwaliteiten W1, W4 en W5.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL