Eriks
GOODALL

GOODALL Koppeling GDU-M-50-A-N01-2", buitendraad NPT

  • ERIKS:13224828
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,51/ stukexcl. btw

€ 78,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
GDU
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
315 bar
Maximale werkdruk
4568 psi