Eriks
GOODALL

GOODALL Koppeling GDU-M-38-A-B10-1.1/2", 60° conus, buitendraad BSPP

  • ERIKS:13224809
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,41/ stukexcl. btw

€ 51,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
GDU
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1.1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
210 bar
Maximale werkdruk
3045 psi