%5B1%5D.jpg&w=1536&q=80)
€ 148,61/ stukexcl. btw
€ 179,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | GDU |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 1.1/4" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN32 |
Maximale werkdruk | 160 bar |
Maximale werkdruk | 2320 psi |