Eriks
GOODALL

GOODALL Koppeling GDU-M-25-C-N01-1", buitendraad NPT

  • ERIKS:13253825
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,52/ stukexcl. btw

€ 65,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
GDU
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
138 bar
Maximale werkdruk
2001 psi