Eriks
GOODALL

GOODALL Koppeling GDU-M-25-C-B10-1", 60° conus, buitendraad BSPP

  • ERIKS:13253807
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,98/ stukexcl. btw

€ 66,53incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
GDU
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
200 bar
Maximale werkdruk
2900 psi