Eriks
GOODALL

GOODALL Koppeling GDU-M-25-C-B01-1", buitendraad BSPT

  • ERIKS:13253834
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,52/ stukexcl. btw

€ 65,97incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
GDU
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
200 bar
Maximale werkdruk
2900 psi