Eriks
GOODALL

GOODALL Koppeling GDU-M-20-C-B10-3/4", 60° conus, buitendraad BSPP

  • ERIKS:13253806
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,57/ stukexcl. btw

€ 41,83incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
GDU
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN20
Maximale werkdruk
250 bar
Maximale werkdruk
3625 psi